Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9840 po, 25 mm
- Taille du boîtier520
- Taille du réducteur du fabricant520
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 71B5
- Rapport nominal14:1
- Ratio14:1
- Poids7 lb, 3.175 kg
Détails
- Style d’entréeBride CEI
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ520-14-H-IEC71/B5-25 mm
- Type de montageBride B5
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleBride CEI