Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier525
- Taille du réducteur du fabricant525
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal45:1
- Ratio45:1
- Poids14 lb, 6.35 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantBMQ525-45-L-56
- Matériau du jointNitrile