Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9840 po, 25 mm
- Taille du boîtier525
- Taille du réducteur du fabricant525
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 80B5
- Rapport nominal45:1
- Ratio45:1
- Poids12 lb, 5.443 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ525-45-H-IEC80/B5-25 mm
- Type de montageBride B5
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleBride CEI