Motion
W5255005.00

GROVE GEAR
W5255005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 360:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053842
N° MFRW5255005.00
Prix2,877.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5255005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 360:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053842
N° MFRW5255005.00
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
Prix2,877.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    360:1
  • Ratio
    360:1
  • Poids
    23 lb, 10.43 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DTMQ525-360-D2-56-18
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
W5255005.00 DTMQ525-360-D2-56-18