Motion
WF250079901.MF

GROVE GEAR
WF250079901.MF

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 19:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053935
N° MFRWF250079901.MF
Prix1,853.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WF250079901.MF

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 19:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053935
N° MFRWF250079901.MF
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
Prix1,853.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 71B14
  • Rapport nominal
    19:1
  • Ratio
    19:1
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHMQ525-19-HL-IEC71B14-25 mm
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
WF250079901.MF