Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale2.4800 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Débit maximal tr/min5 tr/min
- Couple de sortie maximal1935 po/lb;218.625 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio300:1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids20 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionNon peint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.179 hp
- Puissance nominale en service normal0.179 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantDFHMQ525-300-HR5-56-18
- Puissance d’entrée maximale0.179 hp
- Type de montageArbre creux
- Sortie0.179 hp;0.133 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1935 po-lb;218.625 Nm