Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier520
- Distance centrale1.9700 po
- Hauteur du boîtier5.3300 po
- Longueur du boîtier5.3300 po, 135.38 mm
- Largeur du boîtier5.9100 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.6200 po, 6.35 x 41.15 mm
- Longueur5.3300 po, 135.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant520
- Débit maximal tr/min97 tr/min
- Couple de sortie maximal583 po/lb;65.87 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal18:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio18:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids8 lb, 3.629 kg
- Largeur3.9400 po, 100.08 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.897 hp
- Puissance nominale en service normal0.897 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantRHMQ520-18-HL-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.897 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.897 hp;0.669 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)583 po-lb;65.87 Nm