Motion
SID92005

TEKTON, INC
SID92005

Douille à chocs à 6-Point 3/4 po x 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI19070346
N° MFRSID92005
Prix391.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID92005

Douille à chocs à 6-Point 3/4 po x 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI19070346
N° MFRSID92005
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
Prix391.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SID92005 1/2 PO EN PROFONDEUR 6-POINT
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans un plus grand nombre de situations
  • Rétention de l’outil d’entraînement – Les douilles fonctionnent avec un trou traversant, un anneau de friction et des enclumes de la goupille de détente
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Matériaux et finition – Toutes nos douilles, extensions, adaptateurs et réducteurs à prise de 3/4 pouces sont fabriqués en acier 4140 et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion