Motion
1698-154
1698-153 - TIGE DE TRINGLERIE, ACIER AU CARBONE 3/8-24 - 38-24 X 10.75" DE LONG
N° D’ARTICLE MI19224774
N° MFR1698-154
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1698-153 - TIGE DE TRINGLERIE, ACIER AU CARBONE 3/8-24 - 38-24 X 10.75" DE LONG
N° D’ARTICLE MI19224774
N° MFR1698-154
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    806990162731

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE TRINGLERIE 1698-154 , ACIER AU CARBONE
  • Les tiges de tringlerie en acier au carbone QA1’s sont généralement utilisées lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire. Les tiges de tringlerie sont disponibles dans une variété de tailles et de longueurs de filetage et sont revêtues de protection pour la résistance à la corrosion. Les tiges de tringlerie comprennent une clé plate près du filetage de gauche pour un serrage facile et sont livrées de série avec des filetages de gauche d’un côté et des filetages de droite de l’autre.
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion