Motion
MGFL14TS
MGFL14TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 INOX - F-L 14MM-14MM PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI19224809
N° MFRMGFL14TS
Prix132.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGFL14TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 INOX - F-L 14MM-14MM PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI19224809
N° MFRMGFL14TS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    50 °
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990075185

Aperçu

Description du fabricant
MGFL14TS EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 S. F-G
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300
  • GOUJON : acier inoxydable