Spécifications
Dimensions
- Angle de désalignement40 °
- Poids0.21 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMVM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990130327
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : Bronze fritté, imprégné d’huile
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone