Motion
WSE14431

TEKTON, INC
WSE14431

Clé de service de 31 mm
N° D’ARTICLE MI19451879
N° MFRWSE14431
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WSE14431

Clé de service de 31 mm
N° D’ARTICLE MI19451879
N° MFRWSE14431
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
Prix50.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DE SERVICE DE WSE14431 31 MM
  • Pièce d’un système de clés d’accès – Les clés de service Tekton sont des clés d’accès ouvertes à poignée courte avec une tête inclinée à 15 degrés d’un côté et une équerre d’entraînement de l’autre, et elles complètent nos autres clés d’accès
  • Entraînement carré dans la poignée – L’entraînement carré peut être utilisé avec un cliquet ou d’autres outils d’entraînement pour augmenter l’accès ou l’effet de levier et appliquer un couple spécifique; quatre rainures de verrouillage fixent la connexion
  • Mâchoire mince pour un meilleur accès – Nos mâchoires de clé de service sont beaucoup plus minces que nos clés mixtes standard, avec 33 % à 46 % moins d’épaisseur de mâchoire (selon la taille), offrant un meilleur accès dans les espaces restreints et sur les raccords minces
  • Finition en acier 4140 , nickel satiné – Nous fabriquons nos clés de service en acier au chrome-molybdène 4140 et les durcissons à 50–53 HRC, puis nous les bombardons abrasifs pour créer une finition satinée finement texturée et les plaçons avec du nickel résistant à la corrosion
  • Fabriquées au Michigan – Nos clés de service sont entièrement fabriquées aux États-Unis avec des matériaux d’origine américaine; l’usinage, la brochage, la gravure, le polissage par vibration, le sablage et le placage ont lieu dans notre usine de fabrication de Grand Rapids, au Michigan

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté