NOSHOK INC 611-15-1-1-N-70-CBC-JB
Transmetteur submersible de petit diamètre, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 15 psig, ±1 % de la précision de la portée, sortie de 4 mA à 20 mA, cône en polyamide, câble PUR de 70 pi, serre-câble, boîtier de raccordement de câble (NEMA 4X)