Motion
10687
Huile Lucas Hot Rod et huile pour voiture classique SAE 10W-30 - 1 pte - Ambre - 6x1
N° D’ARTICLE MI19553482
N° MFR10687
Prix21.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile Lucas Hot Rod et huile pour voiture classique SAE 10W-30 - 1 pte - Ambre - 6x1
N° D’ARTICLE MI19553482
N° MFR10687
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
Prix21.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Procure une pellicule d’additif plus épaisse et plus résistante pour une protection maximale • Abaisse la température de l’huile • Prolonge la durée de vie de l’huile • Minimise la fatigue du métal • Améliore la pression dans les moteurs usés • Compatible avec le méthanol et tous les carburants de course, ainsi qu’avec les huiles synthétiques et non synthétiques
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air

Aperçu

Description du fabricant
10687 HUILE LUCAS HOT ROD ET VOITURE CLASSIQUE OI
  • Fournit un film additif plus résistant et plus épais pour une protection maximale
  • Abaisse la température de l’huile
  • Prolonge la durée de vie de l’huile
  • Minimise la fatigue du métal
  • Améliore la pression dans les moteurs usés
  • Compatible avec le méthanol et tous les carburants de course, ainsi qu’avec les huiles synthétiques et non synthétiques