Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Poids du dossierPoids Y
Details
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPolyester
- Type de revêtementManteau ouvert
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Vitesse maximale13300 tr/min
- FormeConique
Aperçu
- Offre une performance et une polyvalence exceptionnelles et durables qui augmenteront votre productivité
- Contient notre nouveau grain en forme de précision 3M , maintenant repensé avec des côtés courbés, qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
- Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
- Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
- Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
- Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage et du biseautage des soudures à la préparation de surface, à l’ébavurage, au mélange, à la finition, à l’élimination des éclaboussures de soudure et au travail sur les bords et les contours
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.