Motion
8A107
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 1-7/16 po
N° D’ARTICLE MI19667079
N° MFR8A107
Prix45.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 1-7/16 po
N° D’ARTICLE MI19667079
N° MFR8A107
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
Prix45.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786007729

Aperçu

Description du fabricant
8A107 1-7/16IN ALUM 2PC PINCE FENDUE