Motion
2L005HD
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier 5/16 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667103
N° MFR2L005HD
Prix19.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier 5/16 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667103
N° MFR2L005HD
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
Prix19.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786008191

Aperçu

Description du fabricant
2L005HD PINCE FENDUE EN ACIER 5/16IN 2PC