Motion
2L208HDK
Colliers à arbre divisé deux pièces en acier de 2-1/2 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667131
N° MFR2L208HDK
Prix173.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers à arbre divisé deux pièces en acier de 2-1/2 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667131
N° MFR2L208HDK
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
Prix173.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20 x 1-1/4
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044151

Aperçu

Description du fabricant
2L208HDK , 2-1/2IN , 2PC , ACIER