Motion
2LM030R
Colliers d’arbre métriques à pince fendue en acier 30mm à deux pièces avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667201
N° MFR2LM030R
Prix40.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques à pince fendue en acier 30mm à deux pièces avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667201
N° MFR2LM030R
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
Prix40.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043383

Aperçu

Description du fabricant
2LM030R ACIER 30MM , 2PC MM FENDUS