Motion
6L215P3
2-15/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Premium
N° D’ARTICLE MI19667275
N° MFR6L215P3
Prix89.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-15/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Premium
N° D’ARTICLE MI19667275
N° MFR6L215P3
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
Prix89.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    2.32 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010002

Aperçu

Description du fabricant
6L215P3 2-15/16IN ACIER DE TYPE VIS DE RÉGLAGE