Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5625 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Longueur de vis0.3750 po
- Taille de la vis3/8-16 x 3/8
- Poids2.18 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleHaut de gamme
- CUP_NON662786010330