Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur de vis0.3750 po
- Taille de la vis5/16-18 x 3/8
- Taille du filetage5/16-18 x 3/8
- Poids1.32 lb
Détails
- MatérielAcier
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- TypeRaccord de réglage
- CUP_NON00662786045639