Motion
15S106
Colliers d’arbre à diamètre carré en acier inoxydable de 1-3/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667375
N° MFR15S106
Prix128.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à diamètre carré en acier inoxydable de 1-3/8 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667375
N° MFR15S106
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
Prix128.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786013997

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE CARRÉ 15S106 1-3/8IN SS