Motion
12S004
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier inoxydable de 1/4 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667379
N° MFR12S004
Prix112.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier inoxydable de 1/4 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667379
N° MFR12S004
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
Prix112.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8130 po
  • Longueur de vis
    0.3125 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 5/16
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014130

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE HEXAGONAL EN ACIER INOX 12S004 1/4IN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon