Motion
12S007
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier inoxydable de 7/16 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667382
N° MFR12S007
Prix19.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier inoxydable de 7/16 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667382
N° MFR12S007
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
Prix19.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014161

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE HEXAGONAL EN ACIER INOX 12S007 7/16IN