Motion
13L004
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 1/4 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667386
N° MFR13L004
Prix22.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 1/4 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667386
N° MFR13L004
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
Prix22.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8130 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014222

Aperçu

Description du fabricant
13L004 1/4IN ACIER HEXAGONAL BORD