Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0630 po
- Taille de la vis6-32 x 3/8
- Taille du filetage6-32 x 3/8
- Poids0.34 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786015069