Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.1250 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Taille de la vis8-32 x 1/2
- Taille du filetage8-32 x 1/2
- Poids0.35 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- CUP_NON662786016257