Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de la rainure de clavette2 mm
- Diamètre extérieur0.8130 po
- Taille de la vis4-40 x 5/16
- Taille du filetage4-40 x 5/16
- Poids0.15 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786016721