Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5 mm
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Taille de la vis8-32 x 1/2
- Taille du filetage8-32 x 1/2
- Poids0.49 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786016769