Motion
5L106100FK
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en acier, 2 pièces, 1-3/8 po x 1 po, avec rainures à clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI19667533
N° MFR5L106100FK
Prix182.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en acier, 2 pièces, 1-3/8 po x 1 po, avec rainures à clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI19667533
N° MFR5L106100FK
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
Prix182.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    3.15 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Type
    Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786017728

Aperçu

Description du fabricant
5L106100FK , 1-3/8IN X 1IN STL, 2PC , DIVISÉ