Motion
5L200200TK
Raccord fendu en trois pièces en acier 2 po x 2 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667624
N° MFR5L200200TK
Prix339.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord fendu en trois pièces en acier 2 po x 2 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667624
N° MFR5L200200TK
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
Prix339.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    6.41 lb

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786038235

Aperçu

Description du fabricant
5L200200TK ACIER 2IN X 2IN , 3 UNITÉS