Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Taille de la rainure de clavette4 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Longueur de vis12 mm
- Taille de la visM4x0.7
- Taille du filetageM4x0.7
- Poids0.31 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786043123