Motion
1LM080
Colliers d’arbre métriques en acier 80mm , pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667771
N° MFR1LM080
Prix128.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 80mm , pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667771
N° MFR1LM080
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
Prix128.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019081

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE TIGE EN ACIER 1LM080 80MM MM