Motion
1SM055
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 55mm (303) de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667778
N° MFR1SM055
Prix82.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 55mm (303) de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667778
N° MFR1SM055
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
Prix82.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019289

Aperçu

Description du fabricant
1SM055 55MM SS (303) MM COLLET D'ARBRE