Motion
5LM006006
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 6mm x 6mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667800
N° MFR5LM006006
Prix208.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 6mm x 6mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667800
N° MFR5LM006006
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
Prix208.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020124

Aperçu

Description du fabricant
5LM006006 6MM X 6MM ACIER MM RIGIDE