Motion
5SM008008
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 8mm x 8mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667809
N° MFR5SM008008
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 8mm x 8mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667809
N° MFR5SM008008
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020292

Aperçu

Description du fabricant
5SM008008 8MM X 8MM SS MM RIGIDE