Motion
5LM020020K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 20mm x 20mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667827
N° MFR5LM020020K
Prix247.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 20mm x 20mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667827
N° MFR5LM020020K
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
Prix247.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020520

Aperçu

Description du fabricant
5LM020020K 20MM X 20MM ACIER MM