Motion
5LM040040K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 40mm x 40mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667831
N° MFR5LM040040K
Prix347.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 40mm x 40mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667831
N° MFR5LM040040K
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
Prix347.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020568

Aperçu

Description du fabricant
5LM040040K 40MM X 40MM ACIER MM