Motion
5LM045045K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 45mm x 45mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667832
N° MFR5LM045045K
Prix287.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 45mm x 45mm de type pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667832
N° MFR5LM045045K
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
Prix287.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    4.45 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020575

Aperçu

Description du fabricant
5LM045045K 45MM X 45MM ACIER MM