Motion
5LM040040FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 40mm x 40mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667876
N° MFR5LM040040FK
Prix422.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 40mm x 40mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667876
N° MFR5LM040040FK
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
Prix422.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Taille de la vis
    M6x1
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    2.26 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021312

Aperçu

Description du fabricant
5LM040040FK 40MM X 40MM ACIER MM