Motion
1AM008AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en aluminium 8mm
N° D’ARTICLE MI19667897
N° MFR1AM008AFXK
Prix103.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en aluminium 8mm
N° D’ARTICLE MI19667897
N° MFR1AM008AFXK
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
Prix103.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    41 mm
  • Longueur de vis
    8 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786022012

Aperçu

Description du fabricant
1AM008AFXK 8MM ID BAL. BRIDE ACCU