Motion
FC1SM050
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 50mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667918
N° MFRFC1SM050
Prix138.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 50mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667918
N° MFRFC1SM050
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
Prix138.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Vis d'assemblage
    M6
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022326

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION À L’AVANT FC1SM050 50MM SS MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif