Motion
7L004P11
Colliers d’arbre monoblocs à pince fendue en acier plaqué chrome, profil bas, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI19667927
N° MFR7L004P11
Prix27.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre monoblocs à pince fendue en acier plaqué chrome, profil bas, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI19667927
N° MFR7L004P11
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
Prix27.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6880 po
  • Longueur de vis
    0.3125 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 5/16
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786023712

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 7L004P11 1/4IN , CHROMÉ 1PC