Motion
8L202P11
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces plaqués chrome, acier 2-1/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667960
N° MFR8L202P11
Prix49.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces plaqués chrome, acier 2-1/8 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667960
N° MFR8L202P11
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
Prix49.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786024481

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 8L202P11 2-1/8IN PLAQUÉ CHROME 2PC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif