Motion
RMT2L104
Butées de rail en acier de 1-1/4 po, pince de type deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668172
N° MFRRMT2L104
Prix115.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Butées de rail en acier de 1-1/4 po, pince de type deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668172
N° MFRRMT2L104
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
Prix115.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786029264

Aperçu

Description du fabricant
RMT2L104 1-1/4IN BUTÉES DE RAIL EN ACIER 2PC