Motion
1L104AMK
Colliers en acier 1-1/4 po à montage Accu-Mount™ type pince monopièce
N° D’ARTICLE MI19668186
N° MFR1L104AMK
Prix311.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers en acier 1-1/4 po à montage Accu-Mount™ type pince monopièce
N° D’ARTICLE MI19668186
N° MFR1L104AMK
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
Prix311.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786030109

Aperçu

Description du fabricant
1L104AMK MONTAGE ACCU EN ACIER 1-1/4IN