Motion
1L115AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI19668207
N° MFR1L115AFXK
Prix328.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI19668207
N° MFR1L115AFXK
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
Prix328.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7300 po
  • Longueur de vis
    0.9750 po
  • Taille de la vis
    5/16-24
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786030772

Aperçu

Description du fabricant
1L115AFXK BRIDE D’ACCOUPLEMENT EN ACIER 1-15/16IN