Motion
2MWM010
Colliers d’arbre métriques en acier 10mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668434
N° MFR2MWM010
Prix19.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 10mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668434
N° MFR2MWM010
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
Prix19.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur de vis
    10 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786042492

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS D’ARBRE EN ACIER 2MWM010 10MM MM