Motion
2MWM025
Colliers d’arbre métriques en acier 25mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668440
N° MFR2MWM025
Prix31.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 25mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668440
N° MFR2MWM025
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
Prix31.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786042430

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS D’ARBRE EN ACIER 2MWM025 25MM MM